• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 pièces

Réf.: 05073661002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073661002
EAN / GTIN 4013288156068
Réf. fabricant 05073661002
Article hors catalogue L60020 3708

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Mgasin d'embouts intégré au manche.
  • Avec cliquet : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres ; lame hexagonale avec admission six pans creux 1/4″, douille acier inoxydable, puissant aimant permanent.

Avantage(s):

  • Kraftform Kompakt avec fonction cliquet pour des vitesses de travail élevées
  • Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
  • Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
  • Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm
  • Lame hexagonale à six pans creux 1/4″, douille acier inoxydable, puissant aimant permanent

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm