• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 pièces

Réf.: 05073639001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05073639001
EAN / GTIN 4013288227508
Réf. fabricant 05073639001
Article hors catalogue L60020 5190

Description

Description:

  • Jeu d'embouts particulièrement adapté au travail du bois.
  • Grâce à leur forme spéciale, les embouts 867/4 TORX® HF maintiennent parfaitement sur l'outil les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ! C'est particulièrement utile dans les endroits difficiles d'accès où il n'est pas possible de tenir la vis avec l'autre main.
  • Ils conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Le Bit-Check permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles.
  • Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas.
  • Transport facile, par ex.
  • dans la poche de chemise.
  • Le Bit-Check peut être posé sur le poste de travail, ce qui garantit un accès rapide à l'outil.

Livraison:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 pieces; 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: TX 40x50 mm, TX 30x50 mm, 2x TX 25x50 mm, 2x TX 20x50 mm