• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6 pièces

Réf.: 05073635001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073635001
EAN / GTIN 4013288155276
Réf. fabricant 05073635001
Article hors catalogue L60020 4028

Description

Description:

  • 6 embouts Wera de 50 mm de long clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Les embouts Wera extra-rigides conviennent pour un emploi universel.
  • Sur les embouts Torsion (TZ), les pics de couples sont par ailleurs amortis.
  • L'usure précoce est évitée ; la longévité des embouts accrue.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Embouts Torsion contre l'usure précoce
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel

Livraison:

  • Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6 pieces; 2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm