• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pièces

Réf.: 05073631001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Réf. fabricant 05073631001
Article hors catalogue L60020 5172

Description

Description:

  • 6 embouts Wera (50 mm de long) rangés pour prendre le moins de place possible dans un Bit-Check pratique.
  • Particulièrement bien adaptés aux applications de plomberie, chauffagerie et climatisation.
  • Les Bit-Checks permettent d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles.
  • Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas.
  • Transport facile, par ex.
  • dans la poche de chemise.
  • Les embouts extra-rigides conviennent à un usage universel.

Avantage(s):

  • Sélection d'embouts particulièrement adaptée aux applications de plomberie, chauffagerie et climatisation
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • La finition extra-rigide des embouts empêche la rupture prématurée de la pointe d'entraînement
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Embouts de 50 mm de long

Livraison:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pieces; 1x 851/4 TZ bits: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z bits: 5x50 mm, 6x50 mm