• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 pièces

Réf.: 05073630001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073630001
EAN / GTIN 4013288112163
Réf. fabricant 05073630001

Description

Description:

  • Bit-Check positionnable debout, contenant des embouts haute qualité en acier inoxydable, permettant d'éviter la rouille erratique disgracieuse.
  • 9 embouts Wera en acier inoxydable.
  • 1 porte-embouts inox à serrage rapide Rapidaptor.
  • Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal.
  • Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile.
  • Le profil et le calibre des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • L'usage industriel est possible sans restriction

Livraison:

  • Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 pieces; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 2 x 25 mm; 3x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 5x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm