• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3867/1 Embouts TORX® TS SB, acier inoxydable, TX 20 x 25 mm

Réf.: 05073622001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073622001
EAN / GTIN 4013288117694
Réf. fabricant 05073622001
Article hors catalogue L60020 4322

Description

Description:

  • Embouts haute qualité en inox, pour vis à empreinte TORX®.
  • Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse.
  • Avec zone Torsion : sur les embouts de la gamme Torsion, cette zone sert à amortir les pics de couple.
  • L'usure précoce est évitée, la longévité de l'embout accrue.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Pour vis TORX®
  • Embouts Torsion contre l'usure précoce
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 3867/1 TS SB TORX® bits, stainless, TX 20 x 25 mm