• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 pièces

Réf.: 05073418001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073418001
EAN / GTIN 4013288128157
Réf. fabricant 05073418001
Article hors catalogue L60020 2990

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Embouts extra-durs.
  • Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
  • D'où un gain significatif de longévité du produit.
  • Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti.
  • Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille.
  • Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avantpour un échange éclair des embouts, même d'une seule main.
  • Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 pieces; 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 1x 851/1 BTZ bits: PH 2 x 25 mm; 3x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm