• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 pièces

Réf.: 05073416001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073416001
EAN / GTIN 4013288128164
Réf. fabricant 05073416001
Article hors catalogue L60020 4083

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Incluant 1 porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Avec embouts Torsion, contre l'usure précoce.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Embouts Torsion contre l'usure précoce
  • Avec porte-embouts universel pour l'utilisation d'embouts 6 pans 1/4″
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent, assurant aux embouts un maintien à toute épreuve

Livraison:

  • Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange