• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pièces

Réf.: 05073410001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073410001
EAN / GTIN 4013288099495
Réf. fabricant 05073410001
Article hors catalogue L60020 2871

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Avec embouts Torsion, contre l'usure précoce.
  • Embouts Wera extra-rigides, pour emploi universel.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts Torsion contre l'usure précoce
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel

Livraison:

  • Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 855/1 TZ bits: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm; 3x 851/1 TZ bits: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 1.2x6.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 0.8x5.5x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange