8000 C SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2″, 1/2″ x 277 mm

Réf.: 05073262001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05073262001
    EAN / GTIN 4013288128058
    Réf. fabricant 05073262001
    Article hors catalogue L60020 3399

    Description

    Description:

    • Cliquet Zyklop avec emmanchement 1/2″.
    • La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°.
    • La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés.
    • Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès.
    • Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper.
    • En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel.
    • La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage.
    • La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide.
    • Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.
    • Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester ″collé″.
    • Les zones plus tendres ″antidérapantes″ permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition.
    • Pour douilles carrées 1/2″ et adaptateurs 1/2″ avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.

    Avantage(s):

    • Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
    • Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
    • Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
    • Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
    • Egalement utilisable comme tournevis

    Livraison:

    • 8000 C SB Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive, 1/2″ x 277 mm