2090 Tournevis à frapper 90 Nm, 5/16″ x 142 mm

Réf.: 05072014001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05072014001
    EAN / GTIN 4013288180926
    Réf. fabricant 05072014001
    Article hors catalogue L60020 3345

    Description

    Description:

    • Tournevis à frapper haute qualité Wera, capable de débloquer les vissages même les plus récalcitrants par la seule puissance de frappe, sans emploi de machines.
    • Leur robuste construction en double courbe confère aux tournevis à frapper Wera un degré d'efficacité particulièrement élevé.
    • La force assenée est convertie en un mouvement rotatoire.
    • Évite le recours aux appareils à air comprimé.
    • Pour vis M4-M8.
    • Tête : six pans creux 5/16″.

    Avantage(s):

    • 2090 Tournevis à frapper 90 Nm
    • Pour desserrer et serrer des vis sans recours à des machines
    • La frappe est convertie en rotation
    • Construction en double hélice conférant un degré d'efficacité particulièrement élevé
    • Attachement 6 pans 5/16″

    Livraison:

    • 2090 Impact driver 90 Nm, 5/16″ x 142 mm