• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3840/4 Embouts Hex-Plus, acier inoxydable, 3 x 89 mm

Réf.: 05071101001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05071101001
EAN / GTIN 4013288115621
Réf. fabricant 05071101001
Article hors catalogue L60020 1913

Description

Description:

  • Embouts haute qualité en inox, pour vis six pans creux.
  • Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux
  • Les embouts en acier inoxydable
  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Trempe cryogénique sous vide
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

Livraison:

  • 3840/4 Bits, stainless, 3 x 89 mm