871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 10 x 50 mm

Réf.: 05066672001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066672001
EAN / GTIN 4013288033284
Réf. fabricant 05066672001
Article hors catalogue L60020 307

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®.
  • Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORQ-SET®
  • Mplus pour un couple de rupture plus élevé et une longévité supérieure
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 10 x 50 mm