• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

871/1 Embouts TORQ-SET® Mplus DC, 8 x 25 mm

Réf.: 05066642001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066642001
EAN / GTIN 4013288033178
Réf. fabricant 05066642001
Article hors catalogue L60020 696

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®.
  • Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil.
  • Le revêtement diamanté des embouts permet un positionnement sûr dans la vis, réduit la force de compression nécessaire et diminue le risque de ripage.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORQ-SET®
  • Mplus pour un couple de rupture plus élevé et une longévité supérieure
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits, 8 x 25 mm