871/1 Embouts TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 4 x 25 mm

Réf.: 05066624001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066624001
EAN / GTIN 4013288033109
Réf. fabricant 05066624001
Article hors catalogue L60020 200

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®.
  • Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORQ-SET®
  • Mplus pour un couple de rupture plus élevé et une longévité supérieure
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 25 mm, 4 x 25 mm