• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

867/1 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 15 x 25 mm

Réf.: 05066141001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066141001
EAN / GTIN 4013288226341
Réf. fabricant 05066141001
Article hors catalogue L60020 5066

Description

Description:

  • Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®.
  • La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®
  • Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur

Livraison:

  • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 15 x 25 mm