867/1 Embouts TORX® BDC, TX 40 x 25 mm

Réf.: 05066110001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05066110001
    EAN / GTIN 4013288034083
    Réf. fabricant 05066110001
    Article hors catalogue L60020 650

    Description

    Description:

    • Embouts pour vis à empreinte TORX®, à pointe garnie de minuscules particules diamantées.
    • Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage.
    • Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
    • D'où un gain significatif de longévité du produit.
    • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

    Avantage(s):

    • Pour vis TORX®
    • Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
    • Forte diminution du risque de rupture, accroissement considérable de la longévité
    • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
    • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

    Livraison:

    • 867/1 BDC TORX® bits, TX 40 x 25 mm