• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

867/1 Embouts TORX® ZA (= avec goupille centrale), TX 15 x 25 mm

Réf.: 05066081001
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Référence article 05066081001
EAN / GTIN 4013288107190
Réf. fabricant 05066081001
Article hors catalogue L60020 1679

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis SPAX T-STAR plus.
  • Munis d'une goupille qui, combinée à l'alésage présent à l'intérieur de la vis, facilite le centrage de l'outil.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX® sécurité
  • Embout TORX® avec goupille centrale
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 867/1 ZA TORX® bits with central pin, TX 15 x 25 mm