867/4 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 20 x 50 mm

Réf.: 05060508001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05060508001
EAN / GTIN 4013288226778
Réf. fabricant 05060508001
Article hors catalogue L60020 4953

Description

Description:

  • Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®.
  • Les outils TORX® HF (HF = fonction de retenue) développés par Wera se distinguent par une optimisation géométrique du profil TORX® initial.
  • La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil ! Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®
  • Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur

Livraison:

  • 867/4 TORX® HF Bits with holding function, TX 20 x 50 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop