868/4 Embouts V pour vis à empreinte carrée, # 3 x 89 mm

Réf.: 05060298001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05060298001
    EAN / GTIN 4013288169204
    Réf. fabricant 05060298001
    Article hors catalogue L60020 3726

    Description

    Description:

    • Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue.
    • La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
    • Extra-rigides, pour emploi universel.
    • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

    Avantage(s):

    • Pour vis à empreinte carrée
    • À fonction de retenue
    • Extra-rigide, pour un usage universel
    • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte
    • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

    Livraison:

    • 868/4 V Square-Plus bits, # 3 x 89 mm