867/4 Embouts TORX® KK, TX 15 x 89 mm

Réf.: 05059701001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05059701001
EAN / GTIN 4013288155986
Réf. fabricant 05059701001
Article hors catalogue L60020 2527

Description

Description:

  • Embouts haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Tête sphérique : la forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX®
  • TORX® à extrémité sphérique, permettant d'intervenir dans les endroits compliqués
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 15 x 89 mm