• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 pièces

Réf.: 05059040001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05059040001
EAN / GTIN 4013288220554
Réf. fabricant 05059040001

Description

Description:

  • 7 lames interchangeables en acier inoxydable VDE, dont certaines à diamètre réduit permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
  • 1 manche 3817 VDE Kraftform pour travailler de façon ergonomique.
  • Sous étui robuste.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Lames interchangeables en acier inoxydable VDE contrôlées pièce à pièce, dont certaines avec diamètre réduit
  • Contrôle unitaire sous 10.000 V selon l'IEC 60900
  • Lames en acier inoxydable pour empêcher la rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
  • Manche Kraftform isolé, multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1, 8 pieces; 1x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, stainless: TX 8x154 mm, TX 9x154 mm, TX 10x154 mm, TX 30x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, stainless: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier