Bit-Safe 61 Universal 4, 61 pièces

Réf.: 05057909001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057909001
EAN / GTIN 4013288165657
Réf. fabricant 05057909001
Article hors catalogue L60020 3227

Description

Description:

  • 61 pièces.
  • Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel.
  • 1 support universel 899/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Avantage(s):

  • Le Bit-Safe permet l'identification rapide de l'ensemble des outils
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Le plastique du Bit-Safe lui assure une robustesse élevée et une haute longévité
  • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Livraison:

  • Bit-Safe 61 Universal 4, 61 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 60x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 7x TX 15x25 mm, 20x TX 20x25 mm, 20x TX 25x25 mm, 7x TX 30x25 mm, 3x TX 40x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange