• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pièces

Réf.: 05057908001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057908001
EAN / GTIN 4013288163820
Réf. fabricant 05057908001
Article hors catalogue L60020 3653

Description

Description:

  • 30 pièces.
  • Embouts Wera extra-rigides pour emploi universel.
  • 1 support universel 899/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Incluant des embouts TORX® extra-rigides, pour emploi universel.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks de Wera sont extrêmement compacts et donc idéaux lors des interventions mobiles.
  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Livraison:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm