• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 pièces

Réf.: 05057752001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057752001
EAN / GTIN 4013288187918
Réf. fabricant 05057752001
Article hors catalogue L60020 3699

Description

Description:

  • Utilisation : pour vis Phillips-Recess
    Emmanchement : hexagonal 1/4″, convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3
    Réalisation : tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même en cas de contraintes extrêmes ; particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à chocs usuelles ; le revêtement diamant réduit considérablement le risque de ripage.
  • Banderole de couleur rouge (= profil Phillips) avec marquage de la taille pour trouver facilement le bon outil.

Avantage(s):

  • Pour vis Phillips
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 pieces; 15x 851/1 IMP DC Impaktor bits: PH 2 x 25 mm