• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 pièces

Réf.: 05057693001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057693001
EAN / GTIN 4013288157744
Réf. fabricant 05057693001
Article hors catalogue L60020 2821

Description

Description:

  • 6 embouts Impaktor Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes.
  • Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 pieces; 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm