• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 pièces

Réf.: 05057683001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057683001
EAN / GTIN 4013288156761
Réf. fabricant 05057683001
Article hors catalogue L60020 2410

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.
  • Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles.
  • Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes.
  • Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion.
  • Avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête.
  • Aimant pouvant être rétracté et, ce faisant, neutralisé.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Porte-embouts avec aimant annulaire, permettant de maintenir les vis longues et lourdes

Livraison:

  • Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 4x 855/1 IMP DC Impaktor bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm