• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pièces

Réf.: 05057483001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057483001
EAN / GTIN 4013288214621
Réf. fabricant 05057483001
Article hors catalogue L60020 4299

Description

Description:

  • De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis.
  • Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel.
  • Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance.
  • Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure.
  • La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton.
  • Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage.
  • Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grand longévité et une résitance de 14 Nm en mode bloqué.
  • Le porte-embouts Rapidaptor permet d'utiliser le Kraftform Turbo avec tous les embouts 6 pans 1/4″ standard pour différentes empreintes.
  • Grâce à la fonction Rapidaptor, les embouts peuvent être insérés directement et retirés facilement en faisant coulisser la douille vers l'avant, le tout avec une seule main.

Avantage(s):

  • Quadruple la vitesse de vissage grace à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
  • Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
  • Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
  • Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages sur bois avec couple à croissance constante
  • Planétaire en acier sans entretien et très résistant

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces; 1x 826 T Kraftform Turbo bit-holding screwdriver handle with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 146 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 3x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x6.5x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm