Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 pièces

Réf.: 05057474001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057474001
EAN / GTIN 4013288223364
Réf. fabricant 05057474001
Article hors catalogue L60020 5037

Description

Description:

  • Jeu de 9 pièces dans une housse textile.
  • 1 tournevis adaptateur à manche en T 411 A RA avec fonction cliquet, pour douilles 1/4″.
  • Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage.
  • Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.
  • Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable.
  • Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Pour douilles carrées 1/4″ et adaptateurs 1/4″ avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.
  • 8 douilles Zyklop avec emmanchement 1/4″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
  • Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
  • Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
  • Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 pieces; 1x 411 A RA T-handle adapter screwdriver with ratchet function, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange