• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 30 Wood 1, 30 pièces

Réf.: 05057433001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057433001
EAN / GTIN 4013288179807
Réf. fabricant 05057433001
Article hors catalogue L60020 3663

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Incluant 1 porte-embouts universel à aimant annulaire assurant un maintien à toute épreuve des vis même lourdes, et mandrin Rapidaptor permettant une admission de l'embout sans même avoir à actionner la douille.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Bit-Check multicomposants, positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Convient particulièrement aux applications en bois
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts Torsion contre l'usure précoce

Livraison:

  • Bit-Check 30 Wood 1, 30 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 3x 851/1 TZ bits: 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 11x 855/1 TH bits: 3x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 15x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange