Bit-Safe 61 Universal 3, 61 pièces

Réf.: 05057127001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057127001
EAN / GTIN 4013288100825
Réf. fabricant 05057127001
Article hors catalogue L60020 1870

Description

Description:

  • 61 pièces.
  • Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel.
  • 1 support universel 899/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Avantage(s):

  • Le Bit-Safe permet l'identification rapide de l'ensemble des outils
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Le plastique du Bit-Safe lui assure une robustesse élevée et une haute longévité

Livraison:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 11x 840/1 Z bits: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange