Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pièces

Réf.: 05057113001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05057113001
    EAN / GTIN 4013288228345
    Réf. fabricant 05057113001

    Description

    Description:

    • Jeu de 32 pièces avec un porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor et un manche Kraftform multicomposant pour travailler sans se fatiguer.
    • Porte-embouts universel Rapidaptor avec puissant aimant permanent capable de maintenir les vis grandes et lourdes.
    • Avec les 30 embouts, l'utilisateur est équipé pour presque toutes les situations.
    • Dans une housse textile robuste ; compatible avec Wera 2go.

    Avantage(s):

    • Composition 32 pièces
    • Avec puissant aimant permanent
    • Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
    • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
    • Assortiment en étui textile robuste d'un poids limité pour faciliter le transport

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm