1062 i PH Tournevis Kraftform isolé VDE, PH 1 x 80 mm

Réf.: 05051601001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051601001
EAN / GTIN 4013288222220
Réf. fabricant 05051601001
Article hors catalogue L60020 4751

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform VDE haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
  • Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis isolé pour travailler en sécurité jusqu'à 1.000 Volts
  • Contrôle unitaire à 100 %
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PH 1 x 80 mm