• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 pièces

Réf.: 05051512001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051512001
EAN / GTIN 4013288226594
Réf. fabricant 05051512001
Article hors catalogue L60020 4974

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Magasin d'embouts intégré dans le manche, 6 embouts extra-rigides à usage universel.
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour le maintien sûr de l'embout.

Avantage(s):

  • Porte-embout avec réserve
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien des embouts à toute épreuve
  • Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts
  • Avec 6 embouts dans la réserve : cruciforme Phillips, fente et carré (Robertson) ; extra-rigides

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange