• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm

Réf.: 05051493001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051493001
EAN / GTIN 4013288229748
Réf. fabricant 05051493001
Article hors catalogue L60020 5164

Description

Description:

  • Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive.
  • Le cliquet à fine denture (36 dents/angle de reprise de 10°) intégré au manche simplifie et accélère le vissage.
  • Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.
  • La rotation rapide accélère le travail.
  • Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé.
  • Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0.
  • Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultrarapide des embouts sans outil auxiliaire.
  • Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve.

Avantage(s):

  • Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4
  • Mécanisme de cliquet intégré au manche
  • Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
  • Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
  • Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

Livraison:

  • 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm