Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pièces

Réf.: 05051040001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05051040001
    EAN / GTIN 4013288155290
    Réf. fabricant 05051040001
    Article hors catalogue L60020 2293

    Description

    Description:

    • Ensemble 17 pièces réunissant des embouts de 89 mm de long dans une pochette pliante très pratique.
    • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 RA avec fonction cliquet : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres.
    • Admission six pans creux 1/4″ avec technologie Rapidaptor pour un travail sans fatigue et un échange éclair des embouts.
    • Magnétique.

    Avantage(s):

    • Kraftform Kompakt 60 RA avec fonction cliquet pour des vitesses de travail élevées
    • Kraftform multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler et technologie Rapidaptor
    • Avec fonction cliquet
    • Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
    • Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange