• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 pièces

Réf.: 05051032001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051032001
EAN / GTIN 4013288229724
Réf. fabricant 05051032001

Description

Description:

  • Jeu d'embouts à usage universel.
  • Porte-embouts avec lame de 300 mm et admission d'embouts verrouillable ultramince pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
  • Grâce à sa forme particulièrement fine, même les vis dans les endroits très exigus peuvent être actionnées.
  • Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts.
  • 6 embouts extra-rigides de 25 mm (vis Phillips et Pozidriv et TORX®).
  • Ce jeu remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit au minimum l'équipement nécessaire.
  • Avec dispositif hexagonal antiroulement.

Avantage(s):

  • Avec 6 embouts dans la réserve : cruciforme Phillips, fente et carré (Robertson) ; extra-rigides
  • À usage universel
  • Lame rigide de 300 mm de long
  • Porte-embouts très fin pour travailler dans les espaces exigus
  • Fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage. Avec puissant aimant permanent.

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm