• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 pièces

Réf.: 05051030001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051030001
EAN / GTIN 4013288180360
Réf. fabricant 05051030001
Article hors catalogue L60020 4904

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposants forme ″pistolet″ pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Magasin d'embouts intégré au manche.
  • Cliquet inclus : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres ; lame hexagonale à admission six pans 1/4″ avec technologie Rapidaptor, magnétique.
  • 6 embouts PH, PZ et TORX® de 25 mm de long, convenant pour porte-embouts répondant à la norme ISO 1173-D 6,3.
  • Avec carquois très pratique, fixable à la ceinture.

Avantage(s):

  • Fine denture pour faible angle de reprise de 8 degrés seulement
  • Bague d'inversion facile à utiliser
  • Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
  • Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout
  • Manche Kraftform multicomposants forme ″pistolet″ à puissant effet de levier

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 pieces; 1x 814 RA Kraftform ratchet: 1/4″; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm