Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 pièces

Réf.: 05051028001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05051028001
    EAN / GTIN 4013288229588
    Réf. fabricant 05051028001

    Description

    Description:

    • Jeu d'embouts à usage universel.
    • Porte-embouts avec lame de 300 mm et admission d'embouts verrouillable ultramince pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
    • Grâce à sa forme particulièrement fine, même les vis dans les endroits très exigus peuvent être actionnées.
    • Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
    • Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts.
    • 6 embouts extra-rigides de 25 mm (vis Phillips et Pozidriv et TORX®).
    • Ce jeu remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit au minimum l'équipement nécessaire.
    • Avec dispositif hexagonal antiroulement.

    Avantage(s):

    • À usage universel
    • Lame rigide de 300 mm de long
    • Porte-embouts très fin pour travailler dans les espaces exigus
    • Fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage. Avec puissant aimant permanent.
    • Porte-embouts compact en acier inoxydable pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 et E 6,3.

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 pieces; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm