• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 22 avec pochette, 7 pièces

Réf.: 05051023001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051023001
EAN / GTIN 4013288098924
Réf. fabricant 05051023001
Article hors catalogue L60020 1846

Description

Description:

  • Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : ″main″ et ″machine″.
  • Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur.
  • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera.
  • Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor.
  • Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique.
  • Réserve intégrée pour le rangement des embouts.
  • Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée.
  • Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage.
  • Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière.
  • La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale.
  • Avec étui très pratique portable à la ceinture.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform avec lame baïonnette et adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
  • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
  • Avec embouts extra-rigides, particulièrement indiqués vissage ″dur″ (tôle ou métal par ex.)
  • Dans un robuste étui

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 22 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 3x 867/1 TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm