• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform XXL, 12 pièces

Réf.: 05051010001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051010001
EAN / GTIN 4013288139092
Réf. fabricant 05051010001
Article hors catalogue L60020 2343

Description

Description:

  • Ensemble polyvalent de 12 tournevis.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d'un grenelage microscopique réalisé au laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Fini les ripages intempestifs ! Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • L'outil adéquat quelle que soit l'application - ensemble polyvalent de tournevis
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • Kraftform XXL, 12 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm