818/4/1, 1/4″ x 108 mm

Réf.: 05051000001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Porte-embouts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05051000001
    EAN / GTIN 4013288098757
    Réf. fabricant 05051000001
    Article hors catalogue L60020 2337

    Description

    Description:

    • Outil compact Wera : convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi qu'aux embouts des séries 1 et 4 Wera.
    • Avec élément de liaison, baïonnette, technologie Rapidaptor.
    • Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage ergonomique.
    • Réserve intégrée pour le rangement des embouts.
    • Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée.
    • Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage.
    • Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière.
    • La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale.

    Avantage(s):

    • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Manche Karftform avec dispositif anti-roulement
    • Manche Kraftform pour un vissage ergonomique
    • Réserve intégrée pour le rangement des embouts

    Livraison:

    • 818/4/1, 1/4″ x 108 mm