• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, acier inoxydable, TX 20 x 154 mm

Réf.: 05033638001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05033638001
EAN / GTIN 4013288220516
Réf. fabricant 05033638001
Article hors catalogue L60020 5083

Description

Description:

  • Lame interchangeable VDE en acier inoxydable à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.

Avantage(s):

  • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
  • Possibilité d'atteindre de la sorte les vis TORX® situées en profondeur
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, stainless, TX 20 x 154 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier