• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, acier inoxydable, # 2 x 100 mm

Réf.: 05032071002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05032071002
EAN / GTIN 4013288114167
Réf. fabricant 05032071002
Article hors catalogue L60020 3870

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis acier inoxydable pour vis à six pans creux
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Livraison:

  • 3368 Screwdriver for square socket screws, stainless, # 2 x 100 mm