• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3334/3350/3355/6 Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack, 6 pièces

Réf.: 05032063001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05032063001
EAN / GTIN 4013288111739
Réf. fabricant 05032063001
Article hors catalogue L60020 1733

Description

Description:

  • Jeu de tournevis haute qualité Kraftform Plus inox signés Wera.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Avantage(s):

  • Jeu de tournevis en acier inoxydable à trempe cryogénique sous vide
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 3334/3350/3355/6 Screwdriver set, stainless and rack, 6 pieces; 2x 3350 PH Screwdriver for Phillips screws, stainless: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 3355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws, stainless: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 3335 Screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5 x 3 x 80 mm; 1x 3334 Screwdriver for slotted screws, stainless: 1.2 x 6.5 x 150 mm