3367 Tournevis pour vis TORX®, acier inoxydable, TX 40 x 130 mm

Réf.: 05032058001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05032058001
EAN / GTIN 4013288107558
Réf. fabricant 05032058001
Article hors catalogue L60020 2045

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis en acier inoxydable pour vis à empreinte TORX®
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Livraison:

  • 3367 Screwdriver for TORX® screws, stainless, TX 40 x 130 mm