1569 Tournevis ESD à douille Kraftform Micro, 4 x 60 mm

Réf.: 05030417001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05030417001
    EAN / GTIN 4013288184115
    Réf. fabricant 05030417001
    Article hors catalogue L60020 3370

    Description

    Description:

    • Tournevis anti-électrostatique Micro.
    • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
    • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
    • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
    • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
    • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

    Avantage(s):

    • Tournevis Kraftform Micro pour vis à six pans creux
    • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
    • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
    • Manche Kraftform Micro à tête pivotante pour un vissage éclair
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

    Livraison:

    • 1569 ESD Nutdriver Kraftform Micro, 4 x 60 mm