• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1567 Tournevis Kraftform Micro TORX® HF ESD avec fonction de retenue, TX 8 x 60 mm

Réf.: 05030404001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030404001
EAN / GTIN 4013288184016
Réf. fabricant 05030404001
Article hors catalogue L60020 3338

Description

Description:

  • Tournevis anti-électrostatique Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • Avec fonction de retenue très pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis à empreinte TORX®
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 8 x 60 mm