• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1550/6 ESD Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces

Réf.: 05030180001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030180001
EAN / GTIN 4013288194787
Réf. fabricant 05030180001
Article hors catalogue L60020 4251

Description

Description:

  • Jeu de tournevis anti-électrostatiques Wera Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Avantage(s):

  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis

Livraison:

  • 1550/6 ESD Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro screwdriver for Phillips screws: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws: 0.35 x 2.5 x 40 mm; 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD screwdriver: 1 IPR x 40 mm; 1x 1572 ESD Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange