• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1578 A/6 Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces

Réf.: 05030170001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030170001
EAN / GTIN 4013288113900
Réf. fabricant 05030170001
Article hors catalogue L60020 1788

Description

Description:

  • Jeu de tournevis anti-électrostatiques Wera Micro.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente et vis Phillips/Plat
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 1578 A/6 ESD Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 2x 1550 PH ESD Kraftform Micro screwdriver for Phillips screws: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm; 4x 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws: 0.25x1.2x40 mm, 0.23x1.5x40 mm, 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2.5x80 mm